AIRSENSOR-1 ハーネス対応長袖ジャンパー 258671 (服のみ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53331864 品番 258671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

燃えにくく静電気を防止する高機能素材を採用。洗濯しても難燃性、制電性、吸汗性等、さまざまな機能を長時間維持できます。
首元に風を誘導するために、背に通気空間をつくり風を誘導し涼しさがアップ。背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ。
腕を上げても脇が突っ張らないリラックスカット。肩への負担を和らげる肩パット付。

ネイビー サイズ5L セット内容服のみ 素材綿55%・アクリル系45%(サマーツイル) 色番11 材質ファスナー:金属、ボタン:金属 着丈(cm)71 肩幅(cm)62 胸囲(cm)152 袖丈(cm)62 機能制電、防炎 仕様衿裏メッシュ、左胸・左袖ペン差し、腕全体に風を送るゆったり袖、ランヤード掛け、背ランヤード取付口両開きファスナー付、高所用ファンキャップ落下防止留具付
注意
※この商品は、危険度が高い作業環境(炉前等の熱現場および溶接現場のようなスパッター発生する作業環境)で使用される保護服や、消防用の防火服とは異なります。危険度が高い作業環境においては、必ず適切な機能を有する保護具や防火服等を併用して作業を行ってください。
※ファンは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする