AIRSENSOR-1 ユーティリティベスト 26869 (服のみ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53332196 品番 26869
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900

便利な機能ポケットをフル装備。実用的なフィッシングベストタイプのファン付ベスト。
背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ。
裾内側には風がもれないよう伸縮ゴムの二重構造。

ネイビー サイズS セット内容服のみ 素材ポリエステル100%(ヘリンボン) 色番11 材質ファスナー:樹脂、ボタン:樹脂 着丈(cm)55 肩幅(cm)39 胸囲(cm)104 仕様右胸ペン差し&Dカン付
注意
※ファンは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53332284
2020-08-16
用途:
機械のメンテナンス
株式会社いきものがかり 様 (農・林・水産業)

ほかの空調服にないポケットの多さで非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする