曜日別特売
26869 AIRSENSOR-1 ユーティリティベスト 26869 (服のみ) クロダルマ 53332275

26869 AIRSENSOR-1 ユーティリティベスト 26869 (服のみ) クロダルマ 53332275
26869 AIRSENSOR-1 ユーティリティベスト 26869 (服のみ) クロダルマ 53332275

AIRSENSOR-1 ユーティリティベスト 26869 (服のみ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
グレー
内容量1着注文コード53332275品番26869
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
3,900

便利な機能ポケットをフル装備。実用的なフィッシングベストタイプのファン付ベスト。
背中から首にかけて立体的に風通りを良くするメッシュ。
裾内側には風がもれないよう伸縮ゴムの二重構造。

グレーサイズMセット内容服のみ素材ポリエステル100%(ヘリンボン)色番42材質ファスナー:樹脂、ボタン:樹脂着丈(cm)57肩幅(cm)41胸囲(cm)108仕様右胸ペン差し&Dカン付
注意
※ファンは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53332284
2020-08-16
用途: 機械のメンテナンス
株式会社いきものがかり農・林・水産業

ほかの空調服にないポケットの多さで非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする