BL-210-F 輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション 53333027 BL-210-F 輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション 53333027 BL-210-F 輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション 53333027 BL-210-F 輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション 53333027 BL-210-F 輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション 53333027

輝夜 LEDバルーンライト210W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53333027 品番BL-210-F
参考基準価格(税別)¥219,900 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします
防水保護規格IP55
電源-AC100V50/60Hz
重量-8.4kg(三脚スタンド含)
定格消費電力-210W
電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ)
小型三脚スタンド-高さ1150〜2140mm
全光バルーン直径:600×400mm
全光バルーン仕様
灯具カバー・三脚カバー付
米国CREE社製LED採用

全光束(Lm)28000 電源コード(m)5(アース付ポッキンプラグ) 定格消費電力(W)210 芯数2芯・3芯兼用 防水保護等級IP55 用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として 付属品灯具カバー・三脚カバー付 仕様【小型三脚スタンド】高さ1150〜2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】 質量(kg)8.4(三脚スタンド含) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電圧(V)100〜240 定格電流(A)2.1 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
注意
※強風・強雨の悪天候時は使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

輝夜(かぐや)LEDバルーンライト210W
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする