(1件のレビュー)内容量1個注文コード53334034品番870419
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.8円の節水タイプ
ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。
噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。
ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。