モノタロウの カラーコーン・区画用品
モノタロウの バリケード
モノタロウの 重石(おもし)
ラバーウエイト 単管用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53334077
品番
-
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
単管バリケード用のゴムウエイト(重石)です。
持ち運びに便利な持ち手付きです。
表面の凹凸により、重ねてもズレません。
使用済の非石油由来原料商品等の一部を原材料に再使用した商品です。
用途
単管(Φ48.6)バリヤード用の重りです。
材質
再生ゴム
質量(kg)
約4.2
色
黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約280×160×81
注意
※ゴム製のためゴム特有の臭いがします、屋内での使用には適しておりません。予めご了承願います。
※用途以外の使用はしないでください。