無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53334777 品番WSR-2533DHP3-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホ(11ac2×2搭載)の性能をフルに活かせる11ac4×4搭載
スマホ時代に快適なビームフォーミング+MU-MIMO
従来機種よりCPU性能アップにより、最大スループットが増加
インテリアに馴染むスリムコンパクト筐体
お子様が安心して使える「キッズタイマー」と「i-フィルター60日無料版」
お客様にも安全にWi-Fiを開放できる「ゲストポート」搭載
4x4売上No.1、前機種の性能(飛び・速度)をそのまま継承

インターフェース【無線LAN】IEEE802.11ac(1733Mbps)、IEEE802.11n(800Mbps)、IEEE802.11a/g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps)、【有線LAN】LANポート:最大1000Mbps×4、INTERNETポート:最大1000Mbps×1 アンテナ5GHz/2.4GHz 4本(内蔵) セキュリティステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 電源AC100V 50/60Hz 消費電力(W)13.7(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37.5×160×160 質量(g)約382 動作環境温度0〜40℃、湿度10〜85%(結露なきこと) 付属品スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書は取扱説明書に記載) ホワイト 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac(1733Mbps)、IEEE802.11n(800Mbps)、IEEE802.11a/g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps) 伝送方法CCK、DSSS、OFDM、MIMO 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.2〜5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1〜13ch)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする