付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約25
ケーブル長(m)0.15
対応OSChrome OS
コネクタ形状USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック
対応機種USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4
保証期間6か月
アズワン品番64-3774-30
USBタイプUSB2.0/1.1
オス形状USB Type-A
メス形状モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック
変換タイプメス - オス