BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 外付けドライブ・ストレージ
BUFFALO(バッファロー)の ネットワークストレージ(NAS)
BUFFALO(バッファロー)の NAS交換用HDD
WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53334829
品番
OP-HD2.0N-WSHR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
安心の3年保証
NAS専用HDDを採用
インターフェース
Serial ATA V
容量(TB)
2
付属品
取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル
質量(g)
約905
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×30×170
ディスク
3.5型
動作環境
温度0〜40℃、湿度10〜85%(結露なきこと)
アズワン品番
64-3797-52
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません