WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDD

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53334838 品番 OP-HD4.0N-WSHR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

安心の3年保証
NAS専用HDDを採用

インターフェースSerial ATA V 容量(TB)4 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約905 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 動作環境温度0〜40℃、湿度10〜85%(結露なきこと) アズワン品番64-3797-81

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする