両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53335014 品番BSHSHCS300BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる
安定した装着感のヘッドバンド式
迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用

付属品保証書 ブラック 質量(g)約172(ケーブル含む) ケーブル長(m)約2.1 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部ドライバユニット40 マイクロフォン部指向性 全指向性 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 動作環境温度5〜40℃、湿度10〜85% 保証期間6か月間 アズワン品番64-3774-59 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20〜20k

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする