無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53335084 品番 BSMBW510SBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!
脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!
バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!

ブラック 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×38×95、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB Type-A 使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:最大1138日(約3年) 動作環境温度5〜40℃、湿度5〜85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 アズワン品番64-3777-26 電波周波数(GHz)2.4 読取方式BlueLED
注意
※電波到達距離:メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
※使用可能目安:1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする