BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の OAタップ/電源タップ
BUFFALO(バッファロー)の タップアクセサリ
ケーブルボックス 電源タップ&ケーブル収容 Lサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53335145
品番
BSTB01LBK
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス
インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン
ボックス天面での充電に便利なケーブルホール
色
ブラック
材質(本体)
難燃性樹脂/ポリスチレン
本体質量(g)
約765
構成
本体
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
407×157×138
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×140×115