軽半長靴 ゴム製

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53335206 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮性があり雪寒地でも硬くならない合成ゴム製です。
クッション性のある取り外しのできるインソールを使用し足の負担を軽減します。
インソールはカップイン型なので、長靴を脱ぐ際に足と一緒にインソールが外れたりしにくくなっています。

サイズ(cm)24 用途軽作業用 ブラック 長さ(cm)約31(26cm) 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約745(26の場合)
注意
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがするおそれがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形のおそれがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりするおそれがありますので注意願います。
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※ゴム製のためゴム特有の臭いがします、屋内での使用には適しておりません。予めご了承願います。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

商品説明動画

軽半長靴 ゴム製.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53335267
2026-01-25
用途:
農作業
金融・保険業

履きやすくて耐久性も良く気に入っており、毎回買ってます

2025-07-02
用途:
軽作業
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

平地の草刈りなどの軽作業程度でしたら十分ですね。
これ以上の性能を求める方は、それなりの金額の商品を購入してください。

2025-01-15
用途:
畑での野菜作り
農・林・水産業

以前、塩ビの軽半長靴を使用していましたが、冬になると気温が低くなり足首の
部分が固くなって曲がりにくくなり、作業をして疲れやすくなりました。
今回、ゴム製に変えたため軟らかく長時間の作業も楽になりました。
塩ビ製とゴム製を季節によって使い分けることもありと思います。

2023-12-01
用途:
農作業に使用
金融・保険業

リピート購入です、ゴムが素材かとても良く川での作業にも使えます。

対象商品:
53335267
2022-12-02
用途:
農作業
金融・保険業

とても履きやすく2足目を購入しました。コストパフォーマンスも良く気に入っています

2025-04-28
用途:
伸縮性は確かにあるが.....

伸縮性があるが、耐久性はない。よく曲がる部分に亀裂が入った。

対象商品:
53335267
2023-02-20
用途:
雨の日の野外作業

長靴の長さも良いので草むらでも楽に歩ける。作りも良いと思います。ただ、サイズの割に靴の幅は狭めで、私の足のサイズは26.5センチで27センチでは少し幅が狭い。27.5センチが最適と感じる。普段の足のサイズよりプラス1センチの長靴を選と良い。

1人が参考にしています
対象商品:
53335249
2022-09-30
用途:
水仕事
サービス業

全然大丈夫ですやや重く感じますが毎年取り換えておりますので不自由なくつかえております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする