カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53335285 品番 CMM-55165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】カラー メタルラック (R)のセットです。 省スペースでもたくさん収納が出来るハイタイプです。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 奥行35cmの省スペース仕様ですが、ハイタイプなので収納力は抜群です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×350×1600 均等耐荷重(kg/台)100 ホワイト 用途アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 奥行35cmの省スペース仕様ですが、ハイタイプなので収納力は抜群です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます 付属品アジャスター 材質アジャスター:スチール、ナイロン樹脂 質量(kg)9.7 高さ(mm)1600 奥行(mm)350 間口(mm)550 耐荷重(kg)全体100、棚板1枚当たり50 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)19 アズワン品番65-1985-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53335285
2023-11-13
用途:
店舗で使用
株式会社カネマサ 様 (卸売・小売業)

幅があまりない場所に使用したかった為すっぽり収まる丁度良いサイズです
5段もある為色々置けて使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする