カラー メタルラック (R) ハイタイプ 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53335328 品番 CMM-75185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【幅75cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】カラー メタルラック (R)のセットです。 省スペースでもたくさん収納が出来るハイタイプです。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×350×1800 均等耐荷重(kg/段)50 均等耐荷重(kg/台)100 ホワイト 用途奥行35cmの省スペース仕様ですが、ハイタイプなので収納力は抜群です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品アジャスター 材質アジャスター:スチール、ナイロン樹脂 質量(kg)11.1 高さ(mm)1800 奥行(mm)350 間口(mm)750 耐荷重(kg/段)50 耐荷重(kg)全体100、棚板1枚当たり50 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)19 アズワン品番65-1985-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53335355
2022-09-14
用途:
倉庫
卸売・小売業

色がとっても可愛くていいです。
もっと買い出すよていです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする