外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×350×1800
均等耐荷重(kg/段)50
均等耐荷重(kg/台)100
色ピンク
用途奥行35cmの省スペース仕様ですが、ハイタイプなので収納力は抜群です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。
付属品アジャスター
材質アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(kg)11.1
高さ(mm)1800
奥行(mm)350
間口(mm)750
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)全体100、棚板1枚当たり50
材質(棚板)スチール(粉体塗装)
材質(ポール)スチール(粉体塗装)
材質(スリーブ)ABS樹脂
ポール径(Φmm)19