CMM-55073B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335389 CMM-55073B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335389 CMM-55073B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335389 CMM-55073B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335389 CMM-55073B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335389 CMM-55073B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335389

カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅55cm Φ19mm

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53335389 品番CMM-55073B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

【ポール直径19mm】【幅55cm×奥行35cm】 ウッドボード付き カラー メタルラック (R)のセットです。 ウッドボードは、シンプルな木目とデザインタイプの木目のリバーシブル仕様です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)550×350×720 ブラウン 用途アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 リバーシブル仕様のウッドボード付きなので、隙間から収納物が落下することがありません。 単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 付属品キャスター 材質キャスター:スチール、ナイロン樹脂、ウッドボード:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF) 質量(kg)5.5 高さ(mm)720 奥行(mm)350 間口(mm)550 耐荷重(kg)静止時、全体100、棚板1枚当たり50、移動時全体50 キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)PP ポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53335389 CMM-55073B 15698220 CMM-55073B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ カラーメタルラック ウッドボード付き 幅55×奥行35cm アイリスオーヤマ 1台 5,498 税込6,048 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
電化製品を乗せる台として
飲食業

作りがしっかりしていて、重いものを乗せても移動がスムーズです
組み立てが比較的簡単にできました
購入してよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする