CMM-75104B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335477 CMM-75104B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335477 CMM-75104B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335477 CMM-75104B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335477 CMM-75104B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335477 CMM-75104B カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335477

カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1030 ブラウン 注文コード53335477 品番CMM-75104B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行35cm】 ウッドボード付き カラー メタルラック (R)のセットです。 ウッドボードは、シンプルな木目とデザインタイプの木目のリバーシブル仕様です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×350×1030 均等耐荷重(kg/段)50 ブラウン 用途アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 リバーシブル仕様のウッドボード付きなので、隙間から収納物が落下することがありません。 単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 付属品キャスター 材質キャスター:スチール、ナイロン樹脂、ウッドボード:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF) 質量(kg)7.9 高さ(mm)1030 奥行(mm)350 間口(mm)750 耐荷重(kg/段)50 耐荷重(kg)静止時、全体100、棚板1枚当たり50、移動時全体50 キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53335529
2025-10-09
用途:
書斎の棚として購入

細かく見たら気になるところがあるが、許容できること。棚板の反り、ウッドボードに傷があった。組み立てられたし、物を置いたら傷は見えない。

対象商品:
53335468
2023-10-31
用途:
植物棚に使用

商品自体は良いのだが、棚板のワイヤーが一部曲がっていたり、手で引っ掛けたら切れそうなくらいのバリが多々あった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする