外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×350×1450
均等耐荷重(kg/段)50
色ブラウン
用途アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 リバーシブル仕様のウッドボード付きなので、隙間から収納物が落下することがありません。 単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
付属品キャスター
材質キャスター:スチール、ナイロン樹脂、ウッドボード:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)
質量(kg)10.6
高さ(mm)1450
奥行(mm)350
間口(mm)750
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)静止時、全体100、棚板1枚当たり50、移動時全体50
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)19