カラーメタル ワードローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53335669 品番CMW-75183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シワなく衣類を収納するのに適したワードローブです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物が収納できます。お好みの位置に棚板を調整可能です。お部屋の雰囲気に合わせて選べる3色展開です。移動に便利なキャスター付きです。キャスター4個のうち、2個はストッパー付きです。別売りでほこりがつきにくい不織布のカバーを取り付けることもできます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×450×1820 耐荷重(kg/段)100 棚段数3 ホワイト 付属品キャスター4個 材質キャスター:ナイロン樹脂、スチール 質量(kg)9.7 高さ(mm)1820 奥行(mm)450 間口(mm)750 耐荷重(kg)静止時全体100、棚板1枚当たり50、ハンガーパイプ20、移動時全体50 キャスターキャスター4個 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3 収納の目安ハンガーパイプにジャケット15着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53335669
2021-12-29
用途:
洋服の収納
その他業種

古いファンシーケースが掛けすぎで
壊れてしまい丈夫そうなので購入、組み立ても簡単で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする