CMW-75183 カラーメタル ワードローブ アイリスオーヤマ 53335687 CMW-75183 カラーメタル ワードローブ アイリスオーヤマ 53335687 CMW-75183 カラーメタル ワードローブ アイリスオーヤマ 53335687

カラーメタル ワードローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53335687 品番CMW-75183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シワなく衣類を収納するのに適したワードローブです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物が収納できます。お好みの位置に棚板を調整可能です。お部屋の雰囲気に合わせて選べる3色展開です。移動に便利なキャスター付きです。キャスター4個のうち、2個はストッパー付きです。別売りでほこりがつきにくい不織布のカバーを取り付けることもできます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×450×1820 耐荷重(kg/段)100 棚段数3 ブラウン 付属品キャスター4個 材質キャスター:ナイロン樹脂、スチール 質量(kg)9.7 高さ(mm)1820 奥行(mm)450 間口(mm)750 耐荷重(kg)静止時全体100、棚板1枚当たり50、ハンガーパイプ20、移動時全体50 キャスターキャスター4個 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3 収納の目安ハンガーパイプにジャケット15着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53335687 CMW-75183 53335678 CMW-75183 カラーメタル ワードローブ アイリスオーヤマ カラーメタル ワードローブ アイリスオーヤマ 1台 6,898 税込7,588 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53335669
2021-12-29
用途:
洋服の収納
その他業種

古いファンシーケースが掛けすぎで
壊れてしまい丈夫そうなので購入、組み立ても簡単で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする