CMW-75183C カラー メタルラック(R)ワードローブ カバー付き 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335714 CMW-75183C カラー メタルラック(R)ワードローブ カバー付き 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335714 CMW-75183C カラー メタルラック(R)ワードローブ カバー付き 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335714 CMW-75183C カラー メタルラック(R)ワードローブ カバー付き 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335714 CMW-75183C カラー メタルラック(R)ワードローブ カバー付き 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335714

カラー メタルラック(R)ワードローブ カバー付き 幅75cm Φ19mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53335714 品番 CMW-75183C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行47cm】カラー メタルラック (R)のワードローブ(カバー付)です。 オフィスや店舗のバックヤード等で、作業着・制服を収納するのに最適です。 衣類をホコリから守るカバー付きです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×470×1820 耐荷重(kg/段)100 棚段数3 ブラウン 用途アイリスオーヤマ カラーメタルラックのワードローブセット(カバー付)です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品キャスター4個、ワードローブカバー 材質キャスター:ナイロン樹脂、スチール、カバー:不織布(ポリプロピレン100%) 質量(kg)10.5 高さ(mm)1820 奥行(mm)470 間口(mm)750 耐荷重(kg)静止時全体100、棚板1枚当たり50、ハンガーパイプ20、移動時全体50 キャスターキャスター4個 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3 収納の目安ハンガーパイプにジャケット15着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする