曜日別特売
CMCT-180 カラーメタルラック(R)ワードローブ専用 カバー アイリスオーヤマ 53335723

CMCT-180 カラーメタルラック(R)ワードローブ専用 カバー アイリスオーヤマ 53335723
CMCT-180 カラーメタルラック(R)ワードローブ専用 カバー アイリスオーヤマ 53335723

カラーメタルラック(R)ワードローブ専用 カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード53335723品番CMCT-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【適合:CMW-75183、CMW2-75182、CMWR-75183】カラーメタルラック(R)ワードローブ専用のカバーです。 通気性がよい不織布を使用しています。 ほこりから衣類を守ります。 ロールアップで使いやすい仕様です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途
アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ専用のカバーです。 オフィスや店舗のバックヤード等でのご使用に最適です。
適合カラーメタルワードローブ CMW-75183、カラーメタルワードローブ2段タイプ CMW2-75182(S字フック・ポールフック内側取り付け時)、カラーメタルワードローブラックタイプ CMWR-75183(ハーフ棚板・S字フック・ポールフック内側取り付け時)材質不織布(ポリプロピレン100%)ホワイト質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×470×1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする