用途アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ専用のカバーです。 オフィスや店舗のバックヤード等でのご使用に最適です。
適合カラーメタルワードローブ CMW-75183、カラーメタルワードローブ2段タイプ CMW2-75182(S字フック・ポールフック内側取り付け時)、カラーメタルワードローブラックタイプ CMWR-75183(ハーフ棚板・S字フック・ポールフック内側取り付け時)材質不織布(ポリプロピレン100%)色ブラウン質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×470×1800