CMW2-75182 カラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335757 CMW2-75182 カラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335757 CMW2-75182 カラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335757 CMW2-75182 カラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335757

カラー メタルラック (R) ワードローブ 2段タイプ 幅75cm Φ19mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53335757 品番 CMW2-75182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行45cm】カラー メタルラック (R) ワードローブ2段タイプのセットです。 上下2段でたっぷり衣類を収納出来ます。 オフィスや店舗のバックヤード等に最適です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

ホワイト 用途アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ 2段タイプセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品ポールフック、S字フック、キャスター4個 材質棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装)、キャスター:スチール、ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 質量(kg)9.4 高さ(mm)1820 奥行(mm)450 間口(mm)750 耐荷重(kg)静止時:全体100、棚板1枚あたり50、ハンガーパイプ1本あたり20、ポールフック2、移動時:全体50 キャスターキャスター4個 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする