色ブラック
用途アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ 2段タイプセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。
付属品ポールフック、S字フック、キャスター4個
材質棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装)、キャスター:スチール、ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
質量(kg)9.4
高さ(mm)1820
奥行(mm)450
間口(mm)750
耐荷重(kg)静止時:全体100、棚板1枚あたり50、ハンガーパイプ1本あたり20、ポールフック2、移動時:全体50
キャスターキャスター4個
ポール径(Φmm)19
棚段数(段)2