CMWR-75183 カラー メタルラック (R) ワードローブ ラックタイプ 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335809 CMWR-75183 カラー メタルラック (R) ワードローブ ラックタイプ 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335809 CMWR-75183 カラー メタルラック (R) ワードローブ ラックタイプ 幅75cm Φ19mm アイリスオーヤマ 53335809

カラー メタルラック (R) ワードローブ ラックタイプ 幅75cm Φ19mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53335809 品番 CMWR-75183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行45cm】カラー メタルラック (R)のワードローブ ラックタイプセットです。 ハーフ棚板付きなので、小物も収納可能です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×450×1820 耐荷重(kg/段)100 棚段数3 ブラウン 用途アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ ラックタイプのセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 オフィスや店舗のバックヤード等でのご使用に最適です。 付属品ポールフック、S字フック、キャスター4個 材質棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装)、キャスター:スチール、ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 質量(kg)11.8 高さ(mm)1820 奥行(mm)450 間口(mm)750 耐荷重(kg)静止時:全体100、棚板1枚あたり50、ハーフ棚板1枚あたり5、ハンガーパイプ20、ポールフック2、移動時:全体50 キャスターキャスター4個 材質(棚板)棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装)、キャスター:スチール、ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする