BOLT/NUT/WASHER

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(25組) ICF70 ねじの呼びM6 注文コード53337324 品番BNW-M6X35LA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はICF・ねじの呼び・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

ボルト・ナット・ワッシャーのセット

ねじの呼びM6 寸法L(mm)35 用途フランジを固定するためのボルト類です。 主要材質SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 ICF70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量10以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする