※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BNW-M8X60L BOLT/NUT/WASHER コスモ・テック 53337385 BNW-M8X60L BOLT/NUT/WASHER コスモ・テック 53337385

BOLT/NUT/WASHER

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個(25組) ICF253 ねじの呼びM8 注文コード53337385 品番BNW-M8X60L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はICF・ねじの呼び・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

ボルト・ナット・ワッシャーのセット

ねじの呼びM8 寸法L(mm)60 用途フランジを固定するためのボルト類です。 主要材質SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 ICF253

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量5以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53337385 BNW-M8X60L 13822780 BNW-M8X60LA BOLT/NUT/WASHER コスモ・テック BOLT/NUT/WASHER コスモ・テック 1セット(25組) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする