※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
BOLT/WASHER
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(25組)
注文コード
53337394
品番
BW-M4X16LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ボルト・ワッシャーのセット
ねじの呼び
M4
寸法L(mm)
16
ICF
34
用途
フランジを固定するためのボルト類です。
主要材質
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜17までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量18以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。