※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICF114/NW50NI ICF/NW変換ニップル コスモ・テック 53337464 ICF114/NW50NI ICF/NW変換ニップル コスモ・テック 53337464

ICF/NW変換ニップル

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53337464 品番 ICF114/NW50NI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法L(mm)50 寸法D(mm)54.9 寸法C(mm)60.5 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 ICF114 NW50 内面処理バフ #400

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量2以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53337446
2022-02-02
用途:
真空配管の部品
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 様 (教育・研究機関)

購入後、納入されてから気が付いたが、このメーカーの商品は、「直送費」が部品1個につき1100円掛かる。
小さな部品で全部一つの箱に収められていても。
電話で確認したが、「取引先との取り決めなので変えられない。今後も変える予定は無い。」
ということで、改善の見込みは無い。
これが社会通念上マトモな話かどうか、よく考えて貰いたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
担当者に共有し、改善に向けて取り組んでまいります。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする