ICF152/NW40NI ICF/NW変換ニップル コスモ・テック 53337489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICF152/NW40NI ICF/NW変換ニップル コスモ・テック 53337489
ICF152/NW40NI ICF/NW変換ニップル コスモ・テック 53337489

ICF/NW変換ニップル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
NW40
寸法L(mm)50
ICF152
内容量1個注文コード53337489品番ICF152/NW40NI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)50寸法D(mm)40.5寸法C(mm)44.5材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応ICF152NW40内面処理バフ #400

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53337446
2022-02-02
用途: 真空配管の部品
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育・研究機関

購入後、納入されてから気が付いたが、このメーカーの商品は、「直送費」が部品1個につき1100円掛かる。
小さな部品で全部一つの箱に収められていても。
電話で確認したが、「取引先との取り決めなので変えられない。今後も変える予定は無い。」
ということで、改善の見込みは無い。
これが社会通念上マトモな話かどうか、よく考えて貰いたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
担当者に共有し、改善に向けて取り組んでまいります。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする