曜日別特売
ICF34/NW25NI ICF/NW変換ニップル コスモ・テック 53337543

ICF34/NW25NI ICF/NW変換ニップル コスモ・テック 53337543
ICF34/NW25NI ICF/NW変換ニップル コスモ・テック 53337543

ICF/NW変換ニップル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
NW25
寸法L(mm)33
ICF34
内容量1個注文コード53337543品番ICF34/NW25NI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)33寸法D(mm)13寸法C(mm)17材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応ICF34NW25内面処理バフ #400

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量3以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53337446
2022-02-02
用途: 真空配管の部品
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育・研究機関

購入後、納入されてから気が付いたが、このメーカーの商品は、「直送費」が部品1個につき1100円掛かる。
小さな部品で全部一つの箱に収められていても。
電話で確認したが、「取引先との取り決めなので変えられない。今後も変える予定は無い。」
ということで、改善の見込みは無い。
これが社会通念上マトモな話かどうか、よく考えて貰いたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
担当者に共有し、改善に向けて取り組んでまいります。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする