曜日別特売
ICF203/VF100NI ICF/VF変換ニップル コスモ・テック 53337665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICF203/VF100NI ICF/VF変換ニップル コスモ・テック 53337665
ICF203/VF100NI ICF/VF変換ニップル コスモ・テック 53337665

ICF/VF変換ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個ICF203VF100注文コード53337665品番ICF203/VF100NI
1月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

真空規格・各種汎用継手部品

用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)120寸法D(mm)108.3寸法C(mm)114.3材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応ICF203VF100内面処理バフ #400

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする