コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF 6方クロス 3面回転
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
ICF
114
注文コード
53338006
品番
ICF114SWX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ICF
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
寸法A(mm)
114
寸法C(mm)
63.5
寸法D(mm)
60.2
寸法L(mm)
105
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質
SUS 304
ICF
114
内面処理
バフ #400
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません