コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF 6方クロス 3面回転
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53338033
品番
ICF34SWX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
寸法A(mm)
34
寸法C(mm)
19.1
寸法D(mm)
15.8
寸法L(mm)
38
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ICF
34
内面処理
バフ #400
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません