コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF ゼロレングス変換フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53338706
品番
ICF203ZLR114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
ICF
203/114
寸法A(mm)
203
寸法B(mm)
65
寸法T(mm)
22
P.C.D(mm)
181
適合ボルト(メートルねじ)
M8×30L
材質(フランジ)
SUS 304
ねじ径M
8-M8
深さ(mm)
10
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません