コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF ティー 2面回転
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53338864
品番
ICF114TE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
寸法A(mm)
114
寸法C(mm)
63.5
寸法D(mm)
60.2
寸法L(mm)
93
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ICF
114
内面処理
バフ #400
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません