コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF ラジアルポートフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ICF
70/34
ポート数
1
注文コード
53339108
品番
ICF70ICF34R1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
ICF・ポート数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)
88
ポート数
1
適合規格
ICF
寸法A(mm)
70
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
41.1
寸法C(mm)
19.1
寸法T(mm)
25
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ICF
70/34
チューブ/パイプサイズ
19.1mm
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません