SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
(180)170~190
寸法(mm)
30
注文コード
53339291
品番
CDRQ2BS30-180-A96L
参考基準価格(税別)
¥36,850
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
揺動角度(°)
(180)170~190
寸法(mm)
30
リード線(m)
(L)3
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
ポートねじの種類
(-)Rc1/8
オートスイッチ種類
A96
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
軸形式
(S)片軸
CADデータダウンロード