曜日別特売
CDRQ2BS30-180C-A93Z ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS30 SMC 53339334

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(180)170~190寸法(mm)30注文コード53339334品番CDRQ2BS30-180C-A93Z
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・薄形ロータリアクチュエータ
・クッション付。
・角度調整機構付。
・片軸、両軸の選択可能。
・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)

揺動角度(°)(180)170~190寸法(mm)30クッション(C)エアリード線(m)(Z)5磁石内蔵有無(D)磁石内蔵ポートねじの種類(-)Rc1/8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-)2ヶ付軸形式(S)片軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする