コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF 回転穴あきフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53339406
品番
ICF253R203B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
ICF
253
タイプ
寸法B
寸法A(mm)
253
寸法B(mm)
198.5
寸法C(mm)
203.5
寸法T(mm)
25
P.C.D(mm)
231.8
穴径
8.5
穴数
24
適合パイプ外径(Φmm)
203
フランジタイプ
穴あき
材質(フランジ)
SUS 304
寸法T1(mm)
12.5
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません