※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF 回転穴あきフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53339415
品番
ICF34R17.3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
ICF
34
タイプ
寸法A
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
14.9
寸法C(mm)
17.3
寸法L(mm)
13.2
寸法T(mm)
7.5
P.C.D(mm)
27
穴径
4.5
穴数
6
適合パイプ外径(Φmm)
17.3
フランジタイプ
穴あき
材質(フランジ)
SUS 304
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜7までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量8以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。