コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF 回転穴あきフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53339476
品番
ICF70R42.7B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
ICF
70
タイプ
寸法B
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
43.1
寸法T(mm)
12.7
P.C.D(mm)
58.7
穴径
6.8
穴数
6
適合パイプ外径(Φmm)
42.7
フランジタイプ
穴あき
材質(フランジ)
SUS 304
寸法T1(mm)
5.3
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量6以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。