ICF 固定ブランクタップフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53339528 品番 ICF34FT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

真空規格・各種汎用継手部品

ICF34 寸法A(mm)34 寸法T(mm)7.5 P.C.D(mm)27 穴径M4 穴数6 フランジタイプブランクタップ 材質(フランジ)SUS 304 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量12以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする