コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF 固定穴あきフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ICF
114
タイプ
寸法B
注文コード
53339668
品番
ICF114F60.5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ICF・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
タイプ
寸法B
寸法A(mm)
114
フランジタイプ
穴あき
寸法B(mm)
58.5
寸法C(mm)
60.8
寸法T(mm)
17.5
穴数
8
寸法T1(mm)
9.5
P.C.D(mm)
92.1
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
60.5
穴径
8.5
ICF
114
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量3以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。