コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF 固定穴あきフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ICF
253
タイプ
寸法B
注文コード
53339704
品番
ICF253F203B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
ICF・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
タイプ
寸法B
寸法A(mm)
253
フランジタイプ
穴あき
寸法B(mm)
198.5
寸法C(mm)
203.5
寸法T(mm)
25
穴数
24
寸法T1(mm)
12.5
P.C.D(mm)
231.8
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
203
穴径
8.5
ICF
253
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません