コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF 手動L型ベローズバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
ICF
114
注文コード
53339948
品番
ICF114MABV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ICF
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
使用圧力
大気圧〜10^-6Pa
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質
フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)
寸法L(mm)
227〜268
寸法A(mm)
105
寸法D(mm)
227 〜 268
寸法E(mm)
60
最高使用温度(℃)
150
材質(ボディ)
SUS 304
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ICF
114
リークレート(Pa・m
3
/sec)
<13×10^-7
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません