ICF 手動L型ベローズバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53339966 品番 ICF70MABV
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

真空規格・各種汎用継手部品

使用圧力大気圧〜10^-6Pa 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R) 寸法L(mm)161〜201 寸法A(mm)63 寸法D(mm)161 〜 201 寸法E(mm)60 最高使用温度(℃)150 材質(ボディ)SUS 304 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 ICF70 リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする